ソレノイドバルブ 82510シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64127256 品番8251060.9151.02400
参考基準価格(税別)¥28,200 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

IMI Norgren 8251 シリーズは、NC 機能と G1/4 ポートサイズを備えた黄銅製直動ソレノイドバルブです。このプロセスバルブは、黄銅ボディと NBR シートシールを備えています。このバルブの動作圧力は 0 → 12 bar で、定格電圧は 24 V dc です。バルブは差圧なしで動作します 高流量 真空での使用に最適 ソレノイドは工具なしで交換可能

仕様●メーカーシリーズ:82510●機能:Normally Closed●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:220-3426 アズワン品番65-7972-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする