ハンディタイプデジタル温度計 データロギング(記憶容量) DP-700シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64134360 品番DP-700B/J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45,000

多彩な情報表示が可能な大型液晶ディスプレイ搭載
単三乾電池1本で駆動可能
パソコンとのUSB接続機能(DP-700B)。

仕様●入力、測定範囲(ユニバーサル入力)、熱電対 K:-200 〜+1372℃ (1℃分解能) -199.9〜+999.9℃(0.1℃分解能)●入力、測定範囲(ユニバーサル入力)、熱電対 J:-200 〜+1200℃ (1℃分解能) -199.9〜+999.9℃(0.1℃分解能)●入力、測定範囲(ユニバーサル入力)、測温抵抗体 Pt100:-200 〜 +850℃ (1℃分解能) -199.9〜+850.0℃ (0.1℃分解能)●精度:±(指示値の0.1%+1digit)または±0.3℃以内●サンプリング周期:約 0.5秒●データロギング(記憶方法):マニュアルログモード キー操作によりメモリに記憶 インターバルログモード 一定間隔で記憶●データロギング(インターバル時間):0(マニュアルログモード). 1〜3600秒●データロギング(対象項目):測定温度、測定日時(月.日.時.分)、測定タグ番号、測定ユーザ番号●データロギング(記憶容量):最大9999点●防水防塵:IP54 アズワン品番67-2538-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする