※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
Optibeltの 伝導部品
Optibeltの プーリー
Optibeltの Vプーリー
Vベルトプーリー 4歯 ボア50mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64134938
品番
TB SPB 200/4
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
仕様
●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:50mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6786
アズワン品番
65-8042-15