Lumberg Automation
Lumberg Automationの 接続・省配線(制御機器)
Lumberg Automationの コネクタ・コネクタ付ケーブル
Lumberg Automationの ナイロンコネクタ
電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント ソケット 黒 1袋 75個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(75個)
注文コード
64142394
品番
932187011 STAK 3 K 075 3025MM
参考基準価格(税別)
¥219,000
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
仕様
●定格電流:10A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:3P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:黒●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2686
アズワン品番
65-7689-80