※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ねじ
NBK(鍋屋バイテック会社)の 脱落防止ねじ
精密機器用脱落防止なべ小ねじ(微細ねじ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64146995
品番
SSCZS-M1.4-4
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
精密機器内の取りつけ・取りはずしが頻繁な箇所の固定に。
M1.4〜M2.6。精密機器用のなべ小ねじ。
CEマーキングの対応に。
用途
精密機器内の保護カバー・検査治具の固定/CEマーキング対応
小型精密機器/電気・電子機器
1袋入数(個)
1
寸法D1(mm)
2
寸法dc(mm)
1.0<tol>-0.1〜0</tol>
寸法L(mm)
4
寸法L1(mm)
0.5
寸法Lm(mm)
2
寸法M(mm)
M1.4
ねじピッチ
0.3
最大締付トルク(N・m)
0.03
ねじ規格
並目
材質
(本体)SUSXM7(SUS304相当)
注意
※カバー側のねじ穴の内径はdc寸法以上としてください。
※カバーの厚さは0.3mm以上としてください。