2060シリーズ 照明用コネクタ 1 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード64151309 品番2060-951/028-000
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

Wago基板対基板リンク
基板対基板のリンクでLEDモジュールのインラインアセンブリを簡略化 簡単なプッシュイン終端と押ボタンによる作動なしの切断

仕様●ポール形式:1●シリーズ:2060●オス/メス:オス●極数:1●プラグ/ソケット:プラグ●色:白●タイプ:基板対基板リンク●実装タイプ:PCBマウント●定格電流:9A●定格電圧:320 V●表面処理:コンタクト:銀●コード番号:126-8958 アズワン品番65-7719-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする