手動バルブ G 1/8

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64166106 品番VHER-H-B43E-G18
参考基準価格(税別)¥35,100 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

Festoスイベルフランジアクセサリは、ISO21287エアシリンダ向けで、多様サイズは12で、プラスチックベアリングが使用されています。周囲温度:-40→90℃製品重量:20g

仕様●機能:4/3Exhausted●接続ポートのネジ:G1/8●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:彼女●コード番号:202-2602 アズワン品番65-8037-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする