エア圧クイックコネクトカップリング用プラグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64172248 品番IRP 116816
参考基準価格(税別)¥2,590 販売価格(税込) ¥2,816
販売価格(税別)
2,560

PREVOST ホーステールアダプタは、加工スチール製で、内径 11 mm です。ホース ID は 16 mm です。耐腐食性処理が施されています

仕様●接続規格:ISO B●メーカーシリーズ:IRP●接続タイプ:ホースバーブ●ニップルホース接続:16mm●材質:スチール●コード番号:218-0929 アズワン品番65-7907-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする