WURTH ELEKTRONIK
コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.54mm 1列 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
64173124
品番
61900811621
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
仕様
●極数:8●行数:1●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:ストレート●コード番号:211-2959
アズワン品番
65-7524-59
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表