寒冷地用大型ストーブ ミニパル Vシリーズ FF式輻射 ラウンドタイプ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 暖房出力(kW)5.47〜1.71 タイプ天板が熱くなりません 注文コード64175207 品番FF-VT5525P(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥145,178
販売価格(税別)
131,980
この商品は暖房出力・タイプなど3種類から選べます 他の種類を見る

クイックパルスバーナ搭載でお部屋をスピーディに暖めます。
高品質クイックパルスバーナ:スピード点火・消火・再点火ですぐ快適。
誰にでも使いやすい:ラクラク操作。日々のお掃除も簡単。
省エネ:ecoモード搭載。家計にやさしい省エネ設計。
別置タンク式(別売)

用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。 質量(kg)17.5 ホワイト タイプ天板が熱くなりません 消費電力(W)待機時:0.6 暖房出力(kW)5.47〜1.71 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50.8×35.6×60 暖房の目安木造(戸建)14畳、コンクリート(集合)23畳
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする