33_N-BNC-75-1/133_UE 同軸変換アダプタ - BNCジャック プラグ - ジャック HUBER & SUHNER 64184026

同軸変換アダプタ - BNCジャック プラグ - ジャック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64184026品番33_N-BNC-75-1/133_UE
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

Huber & Suhner 同軸アダプタは、インピーダンスが 75 Ω です。1 GHz のインピーダンス周波数を備えています。RF 同軸アダプタは、直接接続できない 2 つの異なる機器を接続するための一体型部品です。インピーダンス: 75 O インターフェイスの最大周波数 1 GHz 挿抜回数: 500 重量: 0.0389 kg 動作温度: -65 → 165 ℃

仕様●アダプタタイプB:BNCジャック●オス/メス A:オス●オス/メス B:メス●インピーダンス:75Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:1GHz●コード番号:205-8846アズワン品番65-7697-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする