ソレノイドバルブ VSNC-F-P53C-MD-G14-FNシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64193370 品番VSNC-F-P53C-MD-G14-FN
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

Festo ソレノイドバルブ VSNC-F-P53C-MD-G14-FN NAMUR バルブ 1/4 インチ、中間位置閉、FN アーマチュアシステムDAP など、VDI/VDE3845 準拠の接続パターンの単動及び複動 1/4 回転及びリニアアクチュエータのパイロットバルブですバルブ機能 5/3 閉 作動電気のタイプ 幅: 32 mm 標準公称流量: 1250 l/min 動作圧力: 3 → 8 バール

仕様●メーカーシリーズ:VSNC-F-P53C-MD-G14-FN●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7428 アズワン品番65-8000-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする