PREVOST
PREVOSTの ホース
PREVOSTの ブレードホース
リコイルホース PUシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64197335
品番
PUS 56
参考基準価格(税別)
¥8,820
販売価格(税込)
¥9,474
販売価格(税別)
¥
8,613
バスケットに入れる
Prevost PREVOST 推奨オイルは、硬質で回転式のオス継手を備えています。テフロンでコーティングされたカプラも装備されています。15 → +70 ℃ の温度で機能します
仕様
●メーカーシリーズ:PU●カラー:青●最大動作の長さ:6m●チューブ内径:5mm●チューブ外径:8mm●材質:ポリウレタン●コネクタ:R 1/4●コード番号:218-0972
アズワン品番
65-7908-68