防滴型デジタル温度計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64228520 品番MT-861
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

水まわりでも安心して使用可能なIP65防滴仕様の温度計
測定値の最大値/最小値表示機能搭載
HI/LOアラーム設定機能搭載(測定値の上限値/下限値設定ができ、設定値を超えた場合アラーム音でお知らせ)

付属品センサ保護キャップ・単4形乾電池(1.5V)×2(お試し電池)・取扱説明書 サイズ66(W)×135(H)×22(D)mm 約140g センサ部:Φ3.5×151mm 電源(V)単4形乾電池(1.5×2 測定範囲(℃)-50〜300 精度(℃)±0.5(-10〜100 ±1.5(-10.1以下、100.1〜200 ±2.5(200.1〜300 分解能(℃)0.1 サンプリング約1秒 使用環境温度:0〜50℃ 湿度:80%RH以下(ただし結露のないこと) 電池寿命約1年(アルカリ電池) 保存環境温度:-10〜50℃ 湿度:70%RH以下(ただし結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする