AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの 丸型コネクタ
丸型コネクタ 5極 M12 ケーブルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64229535
品番
M12L-05BMMM-SR8H01
参考基準価格(税別)
¥5,750
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
小型設計 最大 16 A の高出力伝送 AC / DC 用途に対応 L/K/S/T コーディングを用意しています
仕様
●極数:5●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP68●定格電流:16.0A●定格電圧:63.0 V●接合型:ネジ●接続方向:ライトアングル●シリーズ:M12L●ポール形式:5P●コード番号:189-1657
アズワン品番
65-7775-06