MHAP1-BP-3-PI ブランクプレート ABB V10-B10-30-Eシリーズ Festo 64277424

ブランクプレート ABB V10-B10-30-Eシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64277424品番MHAP1-BP-3-PI
参考基準価格(税別)¥1,240販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

Festo ブランキングプレート MHAP1-BP-3-PI は、多様体ブロック MHA1-Ps--PI 及び MHP1-PP-Ps--PI 用で、プラグベースが付いています。接続プレートアルミニウムの材質

仕様●メーカーシリーズ:ABB V10-B10-30-E●アクセサリタイプ:ブランキングプレート●コード番号:203-1604アズワン品番65-7981-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする