BULGIN
同軸コネクタ ジャック フランジマウント 丸型同軸コネクタ
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
64279655
品番
RFTNCAA4JFHFFGE
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
●同軸コネクタタイプ:丸型同軸コネクタ●実装タイプ:フランジマウント●結線方法:ジャックスクリュー●接続方向:ストレート●コード番号:241-0245
アズワン品番
65-7493-04