CLP-108-02-F-D-P-TR 基板接続用ソケット 16 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1200個入 SAMTEC 64320447

基板接続用ソケット 16 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1200個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(1200個)
注文コード
64320447
品番
CLP-108-02-F-D-P-TR
参考基準価格(税別)¥497,000販売価格(税込)¥538,780
販売価格(税別)
489,800

Samtec CLP シリーズ 1.27 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、8 ポジションで表面実装リードスタイルを備えています。コンタクト部分は 0.0000762 mm のフラッシュ選択可能な金めっき、テール部分はつや消しスズめっきが施されています。2列 ボトムエントリスタイル テープ及びリールのパッケージング

仕様
●入数:1リール(1200個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:デュアルワイプソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●結線方法:SMT●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-108-02-F-D-P-TR●コード番号:227-1053
アズワン品番
65-7604-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする