曜日別特売
DNMX150408 DA2200 スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル 64331027

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スミダイヤ スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
コーナー半径(mm)
0.8[08]
ブレーカ
なし
逃げ角(°)
0[N]
注文コード
64331027
品番
DNMX150408 DA2200
参考基準価格(税別)¥17,400販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

超微粒のダイヤモンドを焼結し、耐摩耗性と耐欠損性を両立し、刃立性も優れる。

用途
アルミニウム合金の粗・断続・仕上げ加工。
木工・木質ボードなどの切断・端面加工。
硬度
45~55
切刃長さ(mm)
5.8[15]
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.08
みぞ穴
X
ブレーカ
なし
抗折力(GPa)
≒2.45
コーナー半径(mm)
0.8[08]
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.15
穴の形状
円筒穴
材種
DA2200
穴径(mm)
5.16
使用インサート
菱形[D]
粒子径(μm)
0.5
商品タイプ
再研磨タイプ/ネガポジ
インサート厚さ(mm)
4.76[04]
頂角(°)
55
逃げ角(°)
0[N]
等級記号
M
内接円IC(mm)
12.70
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする