三和製作所
三和製作所の ユニフォーム・シューズ
三和製作所の ユニフォーム
三和製作所の ナースストッキング・くつ下
タビックス 踵付き(OP袋入) SUシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(600足)
注文コード
64346575
品番
SU-11-VN
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
踵付き
個包装
ゴムなし。
仕様
●縦:28〜30cm、幅:9.5cm、厚み:0.3cm●重さ:22g/足(袋入)●素材:コットン、ポリエステル●サイズ:ワンサイズフリー●色:白
アズワン品番
65-9967-39