NEX2500TW 防水防塵ポータブル蓄電池 NEXcell 64373970 NEX2500TW 防水防塵ポータブル蓄電池 NEXcell 64373970 NEX2500TW 防水防塵ポータブル蓄電池 NEXcell 64373970

防水防塵ポータブル蓄電池

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64373970 品番NEX2500TW
参考基準価格(税別)¥478,000 販売価格(税込) ¥516,780
販売価格(税別)
469,800

防水・防塵規格 IP44を取得済!
雨や砂埃が舞う過酷な環境でも内部への浸入を防ぐタフネス蓄電池!
シンプルな操作 堅牢な構造
最大容量2560Wh
AC最大出力2000W
独自の防水・防塵強化構造により、水や粉塵をシャットアウト!
過酷な作業環境にもハードに対応する優れもの!
発電機のように臭い・音・振動を発しないため、夜間や住宅街でも環境負荷を与えない!
節電効果はもちろん、電源を確保する「停電時の電源」としてバックアップ!
厳しい作業環境などあらゆるシーンにハードに対応します。

付属品ACアダプター充電器 仕様【サイクルライフ】2500+【運搬方式】二輪 寸法(mm)530×360×720 質量(kg)約56.6 最大出力(W)【A C 】2000 出力電圧100V AC 電池リン酸鉄【容量】2560Wh/25.6V 防塵防水性能IP44 充電時間(時間)7〜8 動作湿度(%)10〜90% 充電方式29.2V/13A【充電温度】0〜45℃【放電温度】-10〜45℃ RoHS指令(10物質対応)対応 入力ポート2口/DC・ソーラー 出力ポート2口

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする