画像準備中

スーパーラインプレミアムシリーズ フランジ形 韓国高効率規制対応品

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64434783 品番SF-PRF-KR 5.5KW 4P 220V/60Hz
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥484,700
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)5.5 電源三相 電圧(V)220 極数(P)4 周波数(Hz)60 取付方式フランジ形 ブレーキ有無なし 使用環境屋内 枠番132S

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする