三菱電機
三菱電機の モーター(原動機)
三菱電機の 汎用モーター
スーパーラインプレミアムシリーズ フランジ形 韓国高効率規制対応品
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64434826
品番
SF-PRF-KR 18.5KW 4P 220V/60Hz
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,395,000
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
18.5
電源
三相
電圧(V)
220
極数(P)
4
周波数(Hz)
60
取付方式
フランジ形
ブレーキ有無
なし
使用環境
屋内
枠番
180M