EA504AD-14 545x160x100mm 片開き工具箱 エスコ 64528529 EA504AD-14 545x160x100mm 片開き工具箱 エスコ 64528529

545x160x100mm 片開き工具箱

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64528529 品番EA504AD-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,870
販売価格(税別)
11,700
エスコ品番EA504AD-14 材質SPTC 質量(kg)2.9 タイプ中皿なし 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×130×100 外寸法・幅(mm)545 外寸法・高さ(mm)100 外寸法・奥行(mm)160 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)545×160×100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする