EA505AS-1A 465x385x280mm/27L バスケット(緑/4個) エスコ 64528599

EA505AS-1A 465x385x280mm/27L バスケット(緑/4個) エスコ 64528599
EA505AS-1A 465x385x280mm/27L バスケット(緑/4個) エスコ 64528599

465x385x280mm/27L バスケット(緑/4個)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット(4個)注文コード64528599品番EA505AS-1A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,918
販売価格(税別)
5,380

積み重ね可能

グリーン材質高耐衝撃性コーポリマー容量(L)約27アズワン品番64-2214-39有効内寸法・間口(mm)465有効内寸法・奥行(mm)385有効内寸法・高さ(mm)280(H)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする