エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 小物収納箱(パーツケース)
エスコの パーツケース
123x 82x70mm 小物ケース(2個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
64529448
品番
EA508KG-3A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥583
販売価格(税別)
¥
530
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
123×82×70(H)
質量(g)
91
アズワン品番
64-2215-04
収納の目安
名刺/2個パック
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
94×63×58
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
94×63×58