エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 小物収納箱(パーツケース)
エスコの パーツケース
335x258x52mm パーツケース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64529457
品番
EA508KG-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,838
販売価格(税別)
¥
2,580
バスケットに入れる
仕様
トレー:大:3個、中:6個、小:8個
付属トレーサイズ:大:112×82×44(H)mm、中:82×55×44(H)mm、小:55×41×44(H)mm
材質
ポリプロピレン、ポリカーボネート
寸法(mm)
335×258×52(H)
質量(g)
905
アズワン品番
64-2214-92