エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 小物収納箱(パーツケース)
エスコの パーツケース
285x278x73mm パーツケース(トレー3列3段)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64529466
品番
EA508KG-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,365
販売価格(税別)
¥
2,150
バスケットに入れる
仕様
トレー:9個
付属トレーサイズ:90×81×70(H)mm
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
285×73×278(H)
質量(g)
931
アズワン品番
64-2214-93