エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 小物収納箱(パーツケース)
エスコの パーツケース
280x 63x 63mm ドライバーホルダー(マグネット付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64529764
品番
EA508SM-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,387
販売価格(税別)
¥
2,170
バスケットに入れる
材質
スチール
寸法(mm)
280×63×63(H)
穴径(Φmm)
小穴:11×13×4個、中穴:13×15×2個、大穴:16×18×3個
耐荷重(kg)
2.5
収納数
(ドライバー)9本