つけ置き洗い ジッパーバッグ 2枚入

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 注文コード64538269 品番SA-204
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

つけ置き洗い用のジッパーバッグです。空気を抜いて密封することで、少ない水と洗剤で簡単につけ置き洗いができます。耐熱温度:90℃、耐冷温度:-30℃。大きなものもしっかりつけ置きできるマチ付き大型サイズです。入る量の目安:バスタオル1〜2枚、Tシャツ2〜3枚、靴(約26cm)1足、カップ4〜6個 (水量目盛り:6Lまで) 厚手で丈夫なのでくり返し使えます。使わないときは丸めてコンパクトに収納できます。便利な水量目盛り、メモ欄付きです。食品衛生法適合商品です。非常時の給水袋や食品保存にもご使用いただけます。本体原料には植物由来のバイオマスプラスチックを約10%配合した環境配慮商品です。

用途キッチンまわり・・・五徳の焦げ付き、油汚れ、カップの茶渋、こびりつき、排水口ごみカゴのぬめり、ニオイの対策に。ランドリーまわり・・・靴や靴下などの泥汚れ、しつこい汚れ、タオルなどの生乾き臭、悪臭、おしゃれ着の分け洗いに。 材質ポリエチレン 寸法(縦×横)(mm)約280×350 耐熱温度(℃)90 耐冷温度(℃)-30 マチ(mm)160
注意
※火のそばや高温になるところに置かないでください。幼児や子どもの手が届くところに置かないでください。幼児や子どもがかぶると窒息するおそれがあります。熱湯を入れないでください。突起のあるものは、袋が破れる原因になりますので入れないでください。シンクや浴室など水まわりの平らな場所で、水漏れがないことを確認したうえで洗剤・漂白剤などを入れてください。水や洗剤を入れた後は、ジッパーがしっかりと締まっている事をご確認の上ご使用ください。洗剤・漂白剤のご使用上の注意をご確認の上、希釈濃度と使用時間を守ってご使用ください。もみ洗いや、水を入れた状態で袋を強く振るなど、過度に負荷を加えると水が漏れることがあります。袋を逆さや横向きでの使用はおやめください。ガソリン、灯油、ベンジンなどの有機溶剤は入れないでください。使用後はきれいに洗浄し、よく乾燥させてから保管してください。洗浄の際に、たわし又は磨き粉などで磨くとキズがつくおそれがあります。穴やキズができてしまった場合、また自立しなくなってしまった場合には新しいものにお取り替えください。目盛りはあくまで目安です。未使用商品の袋底面を広げて平面に置き、開口部を広げた状態で水を入れた際の目安水量です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする