エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 小物収納箱(パーツケース)
エスコの パーツケース
465x401x78mm/外寸 パーツケース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64598303
品番
EA661AC-52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,100
販売価格(税別)
¥
11,000
バスケットに入れる
仕様
トレー:18個
付属トレー:EA661AB-51×8、EA661AB-52×2、EA661AB-53×2、EA661AB-54×5、EA661AB-55×1
材質
ポリカーボネート
高さ(mm)
78
奥行(mm)
401
アズワン品番
64-2215-01