エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 小物収納箱(パーツケース)
エスコの パーツケース
290x247x342mm ハンディーボックス(パーツケース4個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64598364
品番
EA661AC-112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,620
販売価格(税別)
¥
24,200
バスケットに入れる
カラーコーディングができるケースで内容物の識別が簡単にできます。
簡易的な踏み台、椅子としても使用できます。(100kgまで)。
3色プレート付。
セット内容
パーツケース:EA661AC-2×4、ハンディボックス×1個
材質
ボックス:ポリプロピレン、パーツケース:ポリカーボネート
寸法(mm)
290×247×342(H)
総質量(kg)
4.4