エスコ
エスコの 環境測定(自然環境/安全環境)
エスコの 温度計・温湿度計
エスコの 温度計
空調用伸縮式温度センサー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64599877
品番
EA701BB-202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,960
販売価格(税別)
¥
13,600
バスケットに入れる
用途
空調用伸縮タイプ
材質
C2680
寸法(mm)
13(W)×220(D)×13(H)
質量(g)
約110
測定範囲(℃)
-40〜+200
コード長さ(m)
約1
センサー寸法(mm)
Φ7〜1.3×220〜900
アズワン品番
64-2255-64
防水性
なし