エスコ
デジタル温度計(2点計測)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64606527
品番
EA728AF-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,237
販売価格(税別)
¥
5,670
バスケットに入れる
仕様
外部センサー:センサー:Φ5×50mm(2本付)、コード長:3m
寸法(mm)
129×24.5×117
質量(g)
215
電源
単4電池×1本(付属)
測定範囲(℃)
-50~90
精度(℃)
±1(0~40)、±2(その他の範囲)
分解能(℃)
0.1
防水性
本体:IPX4、センサー:IPX7