EA728G-51 200x36mm 温度計(白) エスコ 64606563

200x36mm 温度計(白)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64606563品番EA728G-51
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥369
販売価格(税別)
335

リーズナブル価格

材質木製寸法(mm)36(W)×7(D)×200(H)ホワイト測定範囲(℃)-30~50目盛(℃)1アズワン品番64-2258-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする