エスコ
エスコの カメラ・ビデオカメラ
エスコの 一脚/三脚
エスコの 三脚
457-1440mm カメラ用三脚
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64609379
品番
EA759EX-1B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,540
販売価格(税別)
¥
11,400
バスケットに入れる
仕様
カメラの目安:軽量一眼レフカメラ、ビデオカメラ
カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4
雲台:3ウェイ雲台
付属品
専用三脚ケース、Φ4mm六角レンチ(パーン棒に収納)
材質
アルミ
質量(kg)
1.1
全高(mm)
1440
耐荷重(kg)
2.5※耐過重については、使用されるカメラの大きさや取り付けレンズのバランスによって変化することがあります。
最低高さ(mm)
457
縮長(mm)
470
アズワン品番
64-7916-15
伸長(mm)
1210