エスコ
エスコの ホース
エスコの チューブ
5.0/ 6.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTEE)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64689267
品番
EA125FK-56B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,788
販売価格(税別)
¥
7,080
バスケットに入れる
材質
PTFE
色
半透明
内径(Φmm)
5
全長(m)
10
外径×内径(Φmm)
6×5
外径(Φmm)
6
使用温度(℃)
最高260
常用圧力(MPa)
0.7
アズワン品番
64-7818-77