曜日別特売
AD-SL223-302D-DA4 差圧形エアソレノイド弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 64691456

差圧形エアソレノイド弁

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可45日以内出荷とは
内容量1個口径ポートP、A:Rc1/4注文コード64691456品番AD-SL223-302D-DA4
参考基準価格(税別)¥51,550販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

新型ソレノイドはDIN端子対応で国際化に対応し、コイルブロックは高い防水性(IP67)を確保しています。さらに、低電力形で従来形と比べ30%以上の低電力化が図れます。
着圧作動式バルブ構造の為、大流量の開閉ができます。
エアの他に不活性ガスにも適応可能です。

質量(kg)0.6有効断面積(mm2)40使用圧力(MPa)0.01~0.9使用温度(℃)5~50応答速度0.03秒以下作動頻度:3回/秒以下口径ポートP、A:Rc1/4
関連資料:(0.62MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする