AD-SL041-303D-DA2 ポペット形エアソレノイド4ポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業) 64692470

ポペット形エアソレノイド4ポート

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可45日以内出荷とは
内容量1個口径ポートP、A:Rc3/8注文コード64692470品番AD-SL041-303D-DA2
参考基準価格(税別)¥78,270販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980

無給油、給油どちらでも使用可能です。
メンテナンス用の手動操作ボタンが標準装備です。
新型ソレノイドはDIN端子対応で国際化に対応し、コイルブロックは高い防水性(IP67)を確保しています。さらに、低電力形で従来形と比べ30%以上の低電力化が図れます。

質量(kg)1.4有効断面積(mm2)55使用圧力(MPa)0.15~0.9使用温度(℃)5~50応答速度0.03秒以下作動頻度:2回/秒以下口径ポートP、A:Rc3/8
関連資料:(1.37MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする