エスコ
エスコの バルブ
エスコの ボールバルブ
Rc1/8" ミニボールバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64715368
品番
EA425AJ-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,606
販売価格(税別)
¥
1,460
バスケットに入れる
呼び径(B)
Rc1/8"×Rc1/8"
材質(本体)
真鍮
取付ねじ
Rc1/8"×Rc1/8"
使用流体
冷温水・油・エアー
アズワン品番
64-7847-64
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材