エスコ
エスコの バルブ
エスコの ボールバルブ
Rc 2" ボールバルブ(真鍮製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64723113
品番
EA470BC-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,640
販売価格(税別)
¥
12,400
バスケットに入れる
材質(本体)
真鍮
最高使用圧力(MPa)
冷温水・不凍液・油・エアー、-15〜100℃:2.8、以下150℃:0.5
アズワン品番
64-7856-33
ねじ径Rc
2”
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材