エスコ
エスコの バルブ
エスコの ボールバルブ
Rc 3/8" ボールバルブ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64723366
品番
EA470BK-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,794
販売価格(税別)
¥
2,540
バスケットに入れる
材質(本体)
ステンレス(SCS14A)
使用温度範囲(℃)
-20〜180
最高使用圧力(MPa)
5.6(常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外))、 1.0(飽和蒸気)
材質(ボールシート)
特殊PTTE
材質(パッキン)
PTFE
アズワン品番
64-7856-81
材質(スピンドル)
SUS316
ねじ径Rc
3/8”
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材