エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 小物収納箱(パーツケース)
エスコの パーツケース
424x375x72mm パーツケース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64727119
品番
EA508MD-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,653
販売価格(税別)
¥
4,230
バスケットに入れる
仕様
トレー:赤:8(個)、青:4(個)、緑:2(個)、黄:2(個)
材質
本体:超高耐衝撃ABS樹脂、SPBOX:高耐衝撃性コーポリマー
寸法(mm)
424×375×72(H)
質量(kg)
2
色
クリア/ブルー
アズワン品番
64-7861-09