エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 小物収納箱(パーツケース)
エスコの パーツケース
205x145x 60mm パーツケース(中皿付/仕切板4枚)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64727128
品番
EA508ME-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥726
販売価格(税別)
¥
660
バスケットに入れる
仕様
取外し仕切板:本体用4枚、中皿用8枚
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
外寸:205×145×60、内寸:194×122×30
質量(g)
308
中皿寸法(mm)
内寸:189×57×23
仕切り
取外し仕切板:本体用4枚、中皿用8枚
アズワン品番
64-7861-10