200x80mm アスファルト温度計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64763564 品番EA728GK-41
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別) アウトレット
¥8,3006,698
仕様
感温部径:8mm
感温部長(mm):200
材質ケース:鉄(SPCC)、カバー:アルミニウム、透明板:ガラス、感温部:SUS304 質量(g)120 1目盛(℃)5 ケース外径(Φmm)80 ダイアル直径(Φmm)75 アズワン品番65-2175-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする