エスコ
エスコの 環境測定(自然環境/安全環境)
エスコの 温度計・温湿度計
エスコの 温湿データロガー 記録計
[EA742GB-2A,-3A用] 温度センサー(投込/防水型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64763686
品番
EA742GB-77
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,420
販売価格(税別)
¥
12,200
バスケットに入れる
付属品
試験成績書、取扱説明書
材質
センサ部:SUS303、コード:PVC樹脂
寸法(mm)
センサ部:Φ17×90(L)
質量(g)
175
コード長さ(m)
5
精度
-40.0〜-10.0:±1.5、-9.9〜80.0:±0.6
温度測定範囲(℃)
-40.0〜80.0
防塵防水性能
JIS C 0920 IPX7準拠、※指示計接続時
アズワン品番
65-2177-02