エスコ
エスコの カメラ・ビデオカメラ
エスコの 一脚/三脚
エスコの 三脚
490-1580mm カメラ三脚(中型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64765208
品番
EA759EX-77B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,380
販売価格(税別)
¥
15,800
バスケットに入れる
仕様
EV方式:ギヤ式
エレベータースライド量:266mm
カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"
水準器:丸型水準器
石突:ゴム石突
脚パイプ:EXパイプ
脚ロック方式:レバーロック式
三脚ケース:専用ケース付属
三段開脚:不可
付属品
スマホホルダー・Bluetoothリモコン
材質
アルミ
質量(kg)
1.45
全高(mm)
(EV含む)1580、(EV無し)1314
耐荷重(kg)
2
最低高さ(mm)
467(ローポジション不可)
縮長(mm)
490
アズワン品番
64-7916-22
脚径(mm)
23/20/17/14