エスコ
エスコの カメラ・ビデオカメラ
エスコの 一脚/三脚
エスコの 三脚
560-1520mm カメラ用三脚
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64765235
品番
EA759EX-112A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
付属品
ケース、スマホホルダー
仕様
適用機種(取付ねじ径):UNC1/4
材質
アルミ
質量(g)
1280
全高(mm)
1520
最大パイプ径(mm)
22
縮長(mm)
560
アズワン品番
64-7916-27
搭載可能質量(kg)
最大約2