エスコ
エスコの カメラ・ビデオカメラ
エスコの 一脚/三脚
エスコの 三脚
三脚取付スマホホルダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64765244
品番
EA759EX-140A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,234
販売価格(税別)
¥
2,940
バスケットに入れる
仕様
カメラ取付ねじサイズ:U1/4"
地上最低高:57mm
寸法(mm)
28(W)×24(D)×83(H)
質量(g)
55(リモコン10含む)
全高(mm)
74
アズワン品番
64-7916-28
耐荷重(g)
300