曜日別特売
EA819GL-262 12x30x70mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用) エスコ 64779759

12x30x70mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64779759
品番
EA819GL-262
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,592
販売価格(税別)
¥8,720
材質
タングステンカーバイド
軸径(Φmm)
6
質量(g)
46
適合材
鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム
刃径×刃長×全長(mm)
12×30×70

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする